Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036895
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299Y-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmpotentiometer, Typ=3299Y-1-104LF, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.1 mm, Höhe=10.03 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3299
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,59*
10
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,98*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 4,19*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.