Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 10kOhm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038295
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Widerstand, Typ=ERJ8ENF1002V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
2 Tage
1645000
5000
Frei Haus
ab € 0,0147*
€ 0,0203*
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,025*
10
€ 6,90*
ab € 0,0138*
€ 0,145*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0177*
€ 0,1798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120610K0FKEA
ab € 0,00638*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1002FTL
ab € 0,00856*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1002FTL
ab € 0,00425*
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X1002FTL
ab € 0,00541*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1002FTL
ab € 0,00439*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-10KFT5
ab € 0,0167*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-10KFT5
ab € 0,0129*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610K0FKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610K0FKTA
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.