Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 14 Contacts, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183039-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Stecker, Typ=183039-1, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,153*
€ 7,033*
100
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,42*
1
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,79*
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 9,14*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
206070-8
ab € 3,98*
Zubehör
TE Connectivity
183040-1
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.