Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 8 Contacts, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038550
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205838-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Stecker, Typ=205838-1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5,250 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
5,25 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,98*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 11,02*
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,02*
2 Tage
1219
1
€ 14,99*
ab € 5,87*
€ 12,25*
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206358-5
ab € 5,37*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66569-3
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
205841-1
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.