Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 16 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038560
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206036-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Buchse, Typ=206036-4, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC Special Series 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,90*
1
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,64*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,80*
2 Tage
32
1
€ 14,99*
ab € 10,20*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206036-2
ab € 4,40*
Zubehör
TE Connectivity
206036-5
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.