Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 16 Contacts, Polyamid, glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038562
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206037-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Stecker, Typ=206037-1, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,49*
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,87*
1
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,87*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,51*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
206036-1
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.