Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038563
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206037-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
Stecker, Typ=206037-2, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 3-polig, stiftgehäuse, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,33*
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 9,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,61*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,33*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,56*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 4,78*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,58*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 3,23*
Zubehör
TE Connectivity
206036-2
ab € 4,40*
Zubehör
TE Connectivity
206426-1
ab € 6,50*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.