Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckergehäuse, Stecker, 14 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038568
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206044-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckergehäuse, Typ=206044-1, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Rundsteckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,10*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,08*
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 9,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 9,90*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
206043-3
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.