Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, Polyamid, glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038573
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206136-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Stecker, Typ=206136-1, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), Stiftgehäuse, stiftgehäuse, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 9,58*
1 Tag
146
1
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 12,81*
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,81*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,26*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,58*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 3,23*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 6,10*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.