Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038581
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206153-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 4-polig
Buchse, Typ=206153-1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7,300 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7,3 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,78*
1
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,94*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,83*
1 Tag
384
1
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,584*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,23*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,71*
Zubehör
TE Connectivity
182647-1
ab € 2,42*
Zubehör
TE Connectivity
206061-1
ab € 3,04*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,82*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,31*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.