Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038584
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206226-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stecker, Typ=206226-1, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupfer, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,28*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 11,79*
1 Tag
1269
€ 14,99*
ab € 7,02*
€ 13,20*
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,40*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,18*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,18*
Zubehör
TE Connectivity
206136-1
ab € 5,89*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,46*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 90,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.