Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Steckbuchse, 37 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038587
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206306-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Buchse, Typ=206306-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,28*
1
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,29*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 7,96*
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,25*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,42*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 7,51*
Zubehör
TE Connectivity
206305-1
ab € 5,53*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,72*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,64*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
182930-1
ab € 8,83*
Zubehör
TE Connectivity
206306-2
ab € 5,26*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.