Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Stecker, 3 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038595
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206426-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Stecker, Typ=206426-1, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupfer, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ME
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,87*
1
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 10,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,91*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,47*
€ 12,64*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,34*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,56*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 4,80*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,18*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,18*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 8,45*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,03*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,23*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.