Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038598
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206430-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
Buchse, Typ=206430-2, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
6,100 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
6,1 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,90*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,91*
1 Tag
2127
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 6,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
163084-2
ab € 2,17*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,56*
Zubehör
TE Connectivity
182651-1
ab € 2,75*
Zubehör
TE Connectivity
206430-1
ab € 2,82*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,90*
Zubehör
TE Connectivity
206061-2
ab € 7,96*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.