Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückgehäuse Verlängerung,Gehäusegrösse 23, Baugrösse 1-3/8-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
steckergehäuse
Rückgehäuse Verlängerung, Typ=207055-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Rückgehäuse-Extender, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Rückgehäuse Verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,17*
€ 7,75*
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,77*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,68*
1
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 8,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.