Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsring, Grösse 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038665
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213813-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kupplungsring, Grösse, Typ=213813-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kupplungsring, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kupplungsring, Grösse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 4,36*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 4,37*
1 Tag
1441
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 18,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.