Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkontakt, Buchse, Gestanzt, ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66569-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Lötkontakt, Typ=66569-3, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.8 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.9 mm², Nennstrom=3.1 A, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie HDP-20, Serie=AMPLIMITE HDP-20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Lötkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1 Tag
3078
10
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,416*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,4442*
1 Tag
236
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,221* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 24,06*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 11,86*
Zubehör
TE Connectivity
66570-3
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.