Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfahne, IBU401, BU403, BU404, BU40, SDK503, SDK504, SDK800, SDK801, SDK5230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30040574
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     LOE 6.4X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Lötfahne, Typ=LOE 6.4X20, Breite=10 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=20 mm, Aufnahmeschaft=Lötfahne, Geeignet für=IBU401, BU403, BU404, BU40, SDK503, SDK504, SDK800, SDK801, SDK5230
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Lötfahne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1959*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.