Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenbuchse Rot 4 mm Nickel 1kVAC 1kVDC 32A Gewinde M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30040824
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI SEB 6446 NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Bananenbuchse, Typ=DI SEB 6446 NI / RT, Gesamtlänge=40 mm, Nennspannung AC=1 kVAC, Nennspannung DC=1 kVDC, Nennstrom=32 A, Plattenstärke max.=6 mm, Anschlussart=Gewinde M4, Ausrichtung=Gerade, Buchsenmontage=Panelmontage, Farbe=Rot, Isoliermaterial=Polyamid 6.6 (PA6.6), Kontaktbeschichtung=Nickel, Panelmontage=Mit Gewinde, Buchsendurchmesser=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Bananenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,36*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 5,38*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,91*
6 Tage
23
2
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.