Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, SMA, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Lötanschluss, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042361
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32S207-307L5
EAN/GTIN:
     5059040263611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Stecker, Typ=32S207-307L5, Frequenz, max.=12.4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=5.4 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-1422 B/U RG-400/U RG-223/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 17,14*
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 28,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.