Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 16 A III 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042726
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MRB6-16/3N/C/003-A
EAN/GTIN:
     4015081184903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, Typ=MRB6-16/3N/C/003-A, Alternative (Alias)=120660, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=30 mA, Breite=80 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=16 A, Pole=4, Tiefe=70 mm, Art des Anschlusskontakts=Zwillingsanschlüsse, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 61009, Serien=mRB6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
74 mm
Nettogewicht:
468 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
468 g
Breite:
79 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 128,32*
€ 3,50*
ab € 175,60*
€ 202,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,58*
€ 202,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,83*
€ 255,43*
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 262,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.