Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 16 A III 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042727
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MRB6-16/3N/C/03-A
EAN/GTIN:
     4015081184989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, Typ=MRB6-16/3N/C/03-A, Alternative (Alias)=120668, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=300 mA, Breite=80 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=16 A, Pole=4, Tiefe=70 mm, Art des Anschlusskontakts=Zwillingsanschlüsse, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 61009, Serien=mRB6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
460 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 117,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 119,03*
€ 3,50*
ab € 116,71*
€ 139,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,49*
€ 205,48*
Frei Haus
ab € 229,86*
€ 267,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.