Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Gerade, 3.5mm Raster, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042926
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00100
EAN/GTIN:
     653415288985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rnd stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=RND 205-00100, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-33 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.31 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennspannung=200 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1292*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.