Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Profile Terminalblock, Stecker, gerade, Durchsteckmontage, 5.08mm Raster, Rechter Winkel, Schraubklemme, 8 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043064
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00238
EAN/GTIN:
     653415288480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Low Profile Terminalblock, Stecker, gerade, Typ=RND 205-00238, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-33 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.31 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=8, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
6,900 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
6,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Low Profile Terminalblock, Stecker, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.