Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe M12, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044467
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     700701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Staubschutzkappe M12, Typ=700701, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=M12 Female Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schraubstopfen, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
0,730 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,73 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappe M12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10000
€ 4,95*
ab € 0,797*
€ 0,977*
100
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0291*
100
Frei Haus
ab € 0,8311*
€ 1,0711*
1 Tag
211
10
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 1,83*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.