Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 3x 0.5mm² Kupfer Ungeschirmt 300V 100m Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045284
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00014
EAN/GTIN:
     653415231615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung h07rn-f 3x1,5mm 10...
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Netzleitung, Typ=RND 475-00014, Adern=3, Aussendurchmesser=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Grösse der Litzen=-999, Leiterwiderstand=39 Ω/km, Länge=100 m, Nennspannung max.=300 V, Nennstrom=3 A, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
4400 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
4400 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Netzleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,751*
€ 1,1372*
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 1,1372*
€ 1,35327
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,1172*
€ 1,32947
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,9673*
€ 1,15109
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,751* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 113,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.