Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 2x 0.5mm² Kupfer Ungeschirmt 300V 100m Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045289
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00019
EAN/GTIN:
     653415231646
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Netzleitung, Typ=RND 475-00019, Adern=2, Aussendurchmesser=5 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Grösse der Litzen=-999, Leiterwiderstand=39 Ω/km, Länge=100 m, Nennspannung max.=300 V, Nennstrom=3 A, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
3820 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
3820 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Mains Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3846* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,55*
€ 73,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.