Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank Violett H05V-K 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045376
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00106
EAN/GTIN:
     653415232346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00106, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Farbe Ummantelung=Violett, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
1166 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1166 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,2681*
€ 0,4397*
100
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,2681* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 43,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.