Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Rot H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045383
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00113
EAN/GTIN:
     653415232414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x 1,0 rot
Litze, Typ=RND 475-00113, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1487 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1487 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,38*
€ 71,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,49*
€ 69,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.