Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, blank Violett H07V-K 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045400
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00130
EAN/GTIN:
     653415232575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 100meter
Litze, Typ=RND 475-00130, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Violett, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2098 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
2098 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: h07v-k
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,4707*
€ 0,7425*
100
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5607*
€ 0,66723
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,5407*
€ 0,64343
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,4707* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.