Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 0.5mm² Kupfer, blank Schwarz H05Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045437
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00167
EAN/GTIN:
     653415232742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze h07v-k 1x0,5 schwarz
Litze, Typ=RND 475-00167, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 50267-2-1 BS EN 50525-3-41 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 BS EN/IEC 61034-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
984,010 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
984,01 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2598* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,46*
€ 50,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.