Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 0.75mm² Kupfer, blank Braun H05Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045451
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00181
EAN/GTIN:
     653415232865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00181, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 50267-2-1 BS EN 50525-3-41 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 BS EN/IEC 61034-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1214 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1214 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,73*
€ 60,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.