| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30045453 Herst.-Nr.: RND 475-00183 EAN/GTIN: 653415232889 |
| |
|
| | |
| Litze, Typ=RND 475-00183, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 50267-2-1 BS EN 50525-3-41 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 BS EN/IEC 61034-1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Höhe: | 63 mm | Nettogewicht: | 1281 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 1281 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| |