Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 0.75mm² Kupfer, blank Gelb H05Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045456
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00186
EAN/GTIN:
     653415232919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00186, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 50267-2-1 BS EN 50525-3-41 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 BS EN/IEC 61034-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1130 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1130 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4717* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,30*
€ 88,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,02*
€ 85,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,36*
€ 74,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,72*
€ 66,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,09*
€ 64,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.