Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Litze LSZH 6mm² Kupfer, blank Schwarz H07Z-K 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045509
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00239
EAN/GTIN:
     653415233282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00239, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
6650 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6650 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 1,9485*
€ 2,3785*
100
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,3785*
€ 2,83042
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,3585*
€ 2,80662
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,2485*
€ 2,67572
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,1785*
€ 2,59242
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 1,9485*
€ 2,31872
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,9485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 237,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.