Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 6mm² Kupfer, blank Rot H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045514
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00244
EAN/GTIN:
     653415233312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00244, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
6420 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6420 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9489* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 238,38*
€ 283,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 236,77*
€ 281,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 226,54*
€ 269,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 219,38*
€ 261,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 194,89*
€ 231,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.