Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsdetektor 4.38V 45uA Open-Drain SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP120T-450I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsdetektor, Typ=MCP120T-450I/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.95 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=2.92 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsgrenzwert=4.38 V, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1 V, Versorgungsstrom=45 µA, Verzögerungszeit Rücksetzung=350 ms, Art der Rücksetzung=Aktiv ‚Low‘, Ausgangstyp=Open-Drain, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, Spannungsdetektor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3639*
€ 0,6618*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,84*
2 Tage
2935
1
€ 14,99*
ab € 0,428*
€ 0,906*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.