Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler 1 A SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046567
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16331T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler, Typ=MCP16331T-E/CH, Ausgangsspannung, max.=24 V, Ausgangsspannung, min.=2 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=500 kHz, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=4.4 V, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,62*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,27*
1 Tag
147744
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 2,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7447779115
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.