Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 100 Ohm 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046984
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OX101KE
EAN/GTIN:
     5059041044097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand, Typ=OX101KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=300 V, Temperaturkoeffizient (±)=-1300 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Keramikschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,53*
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,25*
1 Tag
825
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 3,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CCR1100RKTB
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.