Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1 kOhm 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046985
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OX102KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand, Typ=OX102KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=300 V, Temperaturkoeffizient (±)=-1300 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Keramikschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
935
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 1,74*
500
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.