Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckgehäuse, Gerade, 6.35 mm, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047178
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926298-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Steckgehäuse, Typ=926298-3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 VAC, Positionen=4, Raster=6.35 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, Steckgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,27*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
1 Tag
49
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,48*
1 Tag
1936
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 1,548*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.