Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set, PMS 4 KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047482
Herst.-Nr.:
     PMS 4 KFZ
EAN/GTIN:
     4250260200108
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfmittel-Set, Typ=PMS 4 KFZ, Alternative (Alias)=933 003-001, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=4mm Systems, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2700 Black (972 307-100) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2700 Red (972 307-101) 1x Test Probe PRUEF 2610 FT Black (972 318-100) 1x Test Probe PRUEF 2610 FT Red (972 318-101) 1x Alligator Clip AK 2 B 2540 Black (972 405-100) 1x Alligator Clip AK 2 B 2540 Red (972 405-101) 1x Silicone Measuring lead MLN SIL 150/1 Black (934 093-100) 1x Silicone Measuring lead MLN SIL 150/1 Red (934 093-101)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
224 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
224 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 11 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 26 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.