Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, Stecker, 5 Anzahl Kontakte, 5A, 180V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047728
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP1310/P5I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelstecker, Typ=SP1310/P5I, Alternative (Alias)=DE014868, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Nennspannung=180 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=DELKSP 1310
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,78*
2 Tage
144
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 8,74*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 13,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
caps for SP1310 TYPE I
ab € 0,48*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1311 / S 5 I
ab € 3,89*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / S 5
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.