Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 13A, 250V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047730
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP1310/S3I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, Typ=SP1310/S3I, Alternative (Alias)=DE014872, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=DELKSP 1310
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,56*
1 Tag
151
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 7,89*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
caps for SP1310 TYPE I
ab € 0,47*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1311 / P 3 I
ab € 3,86*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / P 3
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.