Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse, Steckbuchse, 5 Anzahl Kontakte, 5A, 180VAC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047792
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SF1212/S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Gerätebuchse, Typ=SF1212/S5, Alternative (Alias)=DE014847, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Nennspannung=180 VAC, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Chrom, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=DELMSF1212
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gerätebuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 9,10*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,12*
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 9,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 12,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1210/P5 II
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.