Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 25 ... 70mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048548
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CFM 2750 (70/25) D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CFM 2750 (70/25) D, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=25 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=70 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=CFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
346 g
Tiefe:
1123 mm
Bruttogewicht:
346 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.