Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 30 ... 89mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048549
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CFM 3500 (89/30) D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CFM 3500 (89/30) D, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=30 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=89 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=CFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.