Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 4.1 ... 13mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048555
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CFW 0500 (13/4.1) D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CFW 0500 (13/4.1) D, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=13 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=CFW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
520 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
520 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.