Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 30 ... 90mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048562
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CFW 3500 (90/30) D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CFW 3500 (90/30) D, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=30 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=90 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=4.1 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=CFW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
710 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
490 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 29,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.