Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 0.8 ... 1.6mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048568
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 1/16" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 1/16" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.